Meltec(大自工業)
ホイールナット 貫通
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(16個)
1箱(16個)
1箱(4個)
ピッチ(mm)
M12×1.5
M12×1.5
M12×1.25
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(16個)
注文コード
71241714
品番
MT-T16K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
貫通タイプです。
用途
ホイールナット
材質
炭素鋼(クロームメッキ)
質量(g)
約28(1個あたり)
タイプ
貫通ナット
ピッチ(mm)
M12×1.5
テーパー
60°
適合メーカー
トヨタ・ミツビシ・ホンダ・マツダ・ダイハツ
注意
※車両によっては年式により、M10またはM12が使用されている場合があります。ご使用前に必ずご確認下さい。
※目的用途以外には使用しないでください。
※斜めに入った状態で、工具で締め付けると、ネジ山を破損する恐れがあります。
※ネジサイズの確認のため、ネジの奥まで必ず手で回して入れて下さい。スムーズに入らない場合はボルトを傷める恐れがありますので無理に締付けず、使用をやめてください。
※車両のハブボルト・ナットの径・ネジピッチが適合している事を必ずご確認ください。