コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
クリーン機器 クイック継手スマートタイプ step2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
71242106
品番
CS-ATL4-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,060
この商品は
適合チューブ外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。クリーンルーム対応形 クイック継手
形状
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
(おねじ)M
管接続口径
M5×0.8
ねじ規格
ミリサイズ