画像準備中

マルチ空気質チェッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71242624 品番AQ-9901SD
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1台でO2、CO、CO2、温度、湿度を測定可能なマルチ空気質チェッカーです。

寸法(mm)
本体:68(W)×177(H)×45(D)
O2/COプローブ:Φ38×150(H)
CO2:38(W)×190(H)×28(D)
湿度:197(L)mm
精度
【O2測定】±(1%rdg+0.2%)、【CO測定】±(5%rdg+2ppm)、【CO2測定】±80ppm(1000ppm以下)、±10%rdg(1000〜4000ppm)
温度/±0.8℃
湿度/≧70%RH:±(3%rdg+1%RH)、<70%RH:±(3%rdg+1%RH)
測定範囲【O2測定】0〜30%、【CO測定】0〜1000ppm、【CO2測定】0〜4000ppm、【温湿度測定】温度:0〜50℃、湿度:5〜95%RH 付属品ハードケース、各センサープローブ、SDカード(1GB) 質量(g)約350 電源単3電池×6 DC9V/ACアダプタ(別売) 分解能【O2測定】0.1%、【CO測定】1ppm、【CO2測定】1ppm、【温湿度測定】温度:0.1℃、湿度:0.1%RH データ出力SDカード(1〜16GB)/USB/RS232C サンプリング本体:約1秒、データロガ(オート):2秒〜8時間59分59秒、データロガ(マニュアル):ボタン押す毎に記録(1〜99ポイント) 使用環境0〜50℃、80%RH以下 反応速度(秒)【O2測定】15秒以内、【CO測定】30秒以内 検知方式NDIR式 補正機能 アラーム【O2測定】18%以下でブザー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする