MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の オフィス機器
MAX(マックス)[事務用品・工具]の タイムレコーダー
MAX(マックス)[事務用品・工具]の タイムカードラック
タイムカードラック 抗菌仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
収納枚数(枚)
10
色(本体)
ブラック
注文コード
71243656
品番
ER-RB10/AB
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
収納枚数・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
SIAA取得の抗菌仕様
壁掛け用ねじ付き
収納枚数(枚)
10
色(本体)
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×37×462
質量(g)
305
適合カードサイズ(mm)
最大88×189
アズワン品番
65-2356-08