タイムカードラック 抗菌仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 収納枚数(枚)15 色(本体)ホワイト 注文コード71243665 品番ER-RW15/AB
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は収納枚数・色など5種類から選べます 他の種類を見る

SIAA取得の抗菌仕様
壁掛け用ねじ付き

収納枚数(枚)15 色(本体)ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×37×594 質量(g)390 適合カードサイズ(mm)最大88×189 アズワン品番65-2356-09

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:362

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする