曜日別特売
CS-BF4U-01 クリーン機器TAC継手ストレート コガネイ 71243978

クリーン機器TAC継手ストレート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)4管接続口径Rc1/8注文コード71243978品番CS-BF4U-01
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手

形状ストレート適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R管接続口径Rc1/8ねじ規格インチサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする