コガネイ
クリーン機器TAC継手ストレート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
4
管接続口径
M5×0.8
注文コード
71243987
品番
CS-BF4U-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,310
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・管接続口径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手
形状
ストレート
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
(おねじ)M
管接続口径
M5×0.8
ねじ規格
ミリサイズ