曜日別特売
CS-BF6-SUS クリーン機器TAC継手ストレート コガネイ 71244005

クリーン機器TAC継手ストレート

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)6管接続口径M5×0.8注文コード71244005品番CS-BF6-SUS
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手

形状ストレート適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類(おねじ)M管接続口径M5×0.8ねじ規格ミリサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする