曜日別特売
RWB14HE5 ローラウェイ IKO(日本トムソン) 71245169

ローラウェイ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
寸法d(mm)3.2
レール長さL(mm)50
基本動定格荷重(N)C:25000
内容量1個注文コード71245169品番RWB14HE5
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

精密研削仕上げにより高い平面精度に仕上げられた軌道台に、高精度なころを組み込んでいるため、剛性が高く高精度です。また、2μmまで組付け高さが選定できるため、複数使用でも荷重を均等に分担させることができます。
ころがスキューを起こすことなく正確に案内される構造になっているため、極めて安定した円滑な直線運動が得られます。

質量(g)91寸法H(mm)14.288寸法d(mm)3.2寸法F(mm)19.050寸法l(mm)6寸法h(mm)10.4寸法W1(mm)17.066寸法F(inch)3/4寸法(inch)W:7/8、H:9/16 、I:0.236、W1:43/64、h:0.41基本静定格荷重(N)C0:40100基本動定格荷重(N)C:25000寸法L(inch)1.97レール幅W(mm)22.225レール長さL(mm)50寸法d(inch)0.125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする