サンドビック
サンドビックの リーマ
サンドビックの 超硬リーマ
超硬ソリッドリーマ CoroReamer835(TM) 通り穴用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃長(mm)
22
適合被削材種
P:鋼、K:鋳鉄
注文コード
71251889
品番
835.T-1300-A1-PF 1024
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
刃長・適合被削材種
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
低炭素鋼10Φの場合、HSSリーマの30倍送りが可能なリーマです。
不当分割切刃設計がたわみを打消し、ビビりを解消。
真円度がアップしました。
適合被削材種
P:鋼、K:鋳鉄
径(Φmm)
13
溝数
6
接続径
14
刃長(mm)
22
使用可能長さ(mm)
85
機能長さ(mm)
128.05
刃形
スパイラルフルート