サンドビック
サンドビックの タップ・ダイス
サンドビックの タップ
サンドビックの ポイントタップ
CoroTap(R) 200 スパイラルポイント付きタップ工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ径
M10
ピッチ(mm)
1.25
注文コード
71252634
品番
T200-PM101JB-M10X125P1PM
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・ピッチ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ISO13399に対応したタップです。
コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。
折損を回避します。
適合被削材種
P:鋼
ねじ径
M10
ピッチ(mm)
1.25
機能長さ(mm)
75
使用可能長さ(mm)
37.5
接続径
7
溝数
3
材質/仕上
PVDコーティング
商品説明動画
参考になった