サンドビック
サンドビックの タップ・ダイス
サンドビックの タップ
サンドビックの ポイントタップ
CoroTap(R) 200 スパイラルポイント付きタップ工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ径
M12
ピッチ(mm)
1.75
注文コード
71252686
品番
T200-PM101JA-M12 P1PM
参考基準価格(税別)
¥5,960
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・ピッチ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ISO13399に対応したタップです。
コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。
折損を回避します。
適合被削材種
P:鋼
ねじ径
M12
ピッチ(mm)
1.75
機能長さ(mm)
82
使用可能長さ(mm)
41
接続径
8.5
溝数
4
材質/仕上
PVDコーティング
商品説明動画
参考になった