CoroTap(R) 200 スパイラルポイント付きタップ工具

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M14 ピッチ(mm)1.5 注文コード71252695 品番T200-PM101JB-M14X150P1PM
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はねじ径・ピッチなど30種類から選べます 他の種類を見る

ISO13399に対応したタップです。
コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。
折損を回避します。

適合被削材種P:鋼 ねじ径M14 ピッチ(mm)1.5 機能長さ(mm)88 使用可能長さ(mm)49 接続径10.5 溝数4 材質/仕上PVDコーティング

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする