CoroTap(R) 200 スパイラルポイント付きタップ工具

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M18 ピッチ(mm)2.5 注文コード71252738 品番T200-PM101JA-M18 P1PM
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はねじ径・ピッチなど30種類から選べます 他の種類を見る

ISO13399に対応したタップです。
コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。
折損を回避します。

適合被削材種P:鋼 ねじ径M18 ピッチ(mm)2.5 機能長さ(mm)100 使用可能長さ(mm)50 接続径14 溝数4 材質/仕上PVDコーティング

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする