曜日別特売
T300-PM100JA-M4 P1PM CoroTap(R) 300 スパイラルフルート付きタップ工具 サンドビック 71252887

T300-PM100JA-M4 P1PM CoroTap(R) 300 スパイラルフルート付きタップ工具 サンドビック 71252887
T300-PM100JA-M4 P1PM CoroTap(R) 300 スパイラルフルート付きタップ工具 サンドビック 71252887

CoroTap(R) 300 スパイラルフルート付きタップ工具

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M4×0.7注文コード71252887品番T300-PM100JA-M4 P1PM
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ISO13399に対応したタップです。
コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。
折損を回避します。

呼び寸法M4×0.7ねじ長さ(mm)7シャンク径(mm)5溝数3材質粉末ハイス_HSS-E-PM表面処理TiAlNコーティング全長(mm)52ピッチ(mm)0.7適合被削材種P:鋼接続径5使用可能長さ(mm)21機能長さ(mm)52突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする