サンドビック
サンドビックの タップ・ダイス
サンドビックの タップ
サンドビックの スパイラルタップ
CoroTap(R) 300 スパイラルフルート付きタップ工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M5×0.5
注文コード
71252923
品番
T300-PM100JB-M5×050 P1PM
参考基準価格(税別)
¥5,890
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ISO13399に対応したタップです。
コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。
折損を回避します。
呼び寸法
M5×0.5
ねじ長さ(mm)
8
シャンク径(mm)
5.5
溝数
3
材質
粉末ハイス_HSS-E-PM
表面処理
TiAlNコーティング
全長(mm)
52
ピッチ(mm)
0.5
適合被削材種
P:鋼
接続径
5.5
使用可能長さ(mm)
25
機能長さ(mm)
52
突き出しセンタ有無
無