CoroTap(R) 300 スパイラルフルート付きタップ工具

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12×1.75 注文コード71252966 品番T300-PM101JA-M12 P1PM
参考基準価格(税別)¥6,560 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は呼び寸法など34種類から選べます 他の種類を見る

ISO13399に対応したタップです。
コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。
折損を回避します。

呼び寸法M12×1.75 ねじ長さ(mm)16 シャンク径(mm)8.5 溝数3 材質粉末ハイス_HSS-E-PM 表面処理TiAlNコーティング 全長(mm)82 ピッチ(mm)1.75 適合被削材種P:鋼 接続径8.5 使用可能長さ(mm)41 機能長さ(mm)82 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする