コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの フィルタレギュレータ
クリーン機器マルチシリーズフィルタレギュレータ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/8
ケース
ケースガード付
注文コード
71253272
品番
CS-FR150-01-BG-F1-G3
参考基準価格(税別)
¥9,910
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ケース
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
圧力計
圧力計付
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.83
取付方式
ブラケット付
ろ過度(μm)
5
設定圧力単位
MPa
ケース
ケースガード付
フィルタドレン排出口
継手付ドレンコック