CS-KSHC4X4C-BD クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ コガネイ 71253552

クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付ねじサイズM6×0.75 衝突速度範囲(m/sec)0.1〜1 注文コード71253552 品番CS-KSHC4X4C-BD
参考基準価格(税別)¥7,380 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は取付ねじサイズ・衝突速度範囲など42種類から選べます 他の種類を見る

高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。

使用温度範囲(℃)0〜60 最高作動頻度(min-1)60 衝突速度範囲(m/sec)0.1〜1 吸収ストローク(mm)4 スプリング力(N)3 偏角(°)1以下 最大締付トルク(N・m)0.85 取付ねじサイズM6×0.75 ロッド先端形状キャップ付 仕様●最大吸収能力(J):0.5●単位時間当たりの最大吸収能力(J/min):15●ストッパナットの有無:ストッパナットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする