曜日別特売
LEDLL24SSL LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/左 KOITO(小糸製作所) 71253718

 

LEDLL24SSL LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/左 KOITO(小糸製作所) 71253718
LEDLL24SSL LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/左 KOITO(小糸製作所) 71253718
LEDLL24SSL LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/左 KOITO(小糸製作所) 71253718

LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/左

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード71253718品番LEDLL24SSL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。

用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。セット内容本体1個質量(g)79使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)2適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
注意
※ハーネス左側タイプです※IP65相当の防塵・防水性能がありますが、完全防水の保証ではございません。※本商品はDC24V専用の車室内用灯具です。取付ける車両の電圧を確認し、指定電圧以外でのご使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする