GKF50N グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーション 71264943

GKF50N グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーション 71264943
GKF50N グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーション 71264943

グリルノブ(めねじ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM8
寸法D(Φmm)50
取付長(mm)20
内容量1個注文コード71264943品番GKF50N
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥576
販売価格(税別)
524

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。

寸法D(Φmm)50寸法D1(Φmm)20寸法H(mm)33寸法Lf(mm)20寸法S(mm)16ねじの呼びM8材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅取付長(mm)20取付部めねじトラスコ品番451-8926質量(g)32種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック寸法MM8×1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68535126
2016-07-13
用途: 機械のメンテナンス時

交換部品として購入したが使い勝手は良い

対象商品 : 68535135
2016-01-27
用途: メーカー純正の小さなノブを交換する為。

サイズの種類を増やしてほしい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えるとともに、今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする