CS-MRVZS56X550-K1-ZE155B1 クリーン仕様フラットロッドレス コガネイ 71267568

クリーン仕様フラットロッドレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)56 ストローク(mm)550 注文コード71267568 品番CS-MRVZS56X550-K1-ZE155B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥234,610
この商品はシリンダー径・ストローク380種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ14〜56 マグネット式ロッドレスシリンダクリーン仕様、独自のオーバルチューブにより、低速性能、低重心、不回転を可能にしました。

シリンダー径(Φmm)56 ストローク(mm)550 作動方式複動形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする