コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの レギュレータ
クリーン機器マルチシリーズ精密レギュレータPRシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71267954
品番
CS-PR200-G3PS-B
参考基準価格(税別)
¥20,140
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
圧力計
圧力計付
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
取付方式
ブラケット付
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0.005〜0.25
設定圧力単位
MPa