曜日別特売
CS-UB8 クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ コガネイ 71268715

クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード71268715品番CS-UB8
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手

形状ブランチユニオンワイ適合チューブ外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用温度範囲(℃)0~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする