曜日別特売
CS-ULA10 クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ コガネイ 71268855

クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
内容量1袋(10個)注文コード71268855品番CS-ULA10
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手

形状ソケットエルボ適合チューブ外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用温度範囲(℃)0~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする