コガネイ
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
8
10
8
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
71268864
品番
CS-ULA8
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状
ソケットエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
圧縮空気/真空
最高使用圧力(MPa)
(正圧)0.9/(負圧)-0.09999
使用温度範囲(℃)
0~60