コガネイ
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(5個)
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
4、6
12、16
4、6
6、8
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
71269022
品番
CS-USD6-4M
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状
違径ユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4、6
使用流体
圧縮空気/真空
最高使用圧力(MPa)
(正圧)0.9/(負圧)-0.09999
使用温度範囲(℃)
0~60