コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの FRLユニット
大形FRLシリーズ(全項)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
3/4
圧力計
圧力計付
オートドレン仕様
オートドレンなし
注文コード
71272513
品番
CY650-06-E-G1A
参考基準価格(税別)
¥17,420
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・圧力計・オートドレン仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
管接続口径
3/4
圧力計
圧力計付
オートドレン仕様
オートドレンなし
ケース
ケースガード付・ポリカーボネートケース
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
ねじの種類
Rc
使用流体
空気または非腐食性流体
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.83
流れ方向
左→右
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
(エアフィルタ)継手付ドレンコック