3/22より値下げ!現場を応援
CY900-06-GS1A 大形FRLシリーズ(全項) コガネイ 71272583

大形FRLシリーズ(全項)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径3/4 圧力計圧力スイッチ付 オートドレン仕様オートドレンなし 注文コード71272583 品番CY900-06-GS1A
参考基準価格(税別)¥36,790 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別) 値下げ
31,980
この商品は管接続口径・圧力計・オートドレン仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。

管接続口径3/4 圧力計圧力スイッチ付 ドレンコック(エアフィルタ)スクリュー式ドレンコック オートドレン仕様オートドレンなし ケースケースガード付・ポリカーボネートケース ねじの種類Rc 使用流体空気または非腐食性流体 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.83 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする