MTX 10W‐40

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード71323394 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

低温時から高温時までスムーズなシフト
10W-40の粘度特性により低温時から高温時まで優れたクラッチ性能を発揮します。金属腐食を抑え、クラッチプレートの劣化を抑えます。

粘度10W-40 用途オンロード・オフロード2輪車用ギヤーオイル 規格SAE 適合範囲ギヤ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用の前に車輌の指定粘度をご確認ください。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71323394
2018-07-03
用途:
スクーターのギヤに
平井電設 様

以前MTX 10W-30 が廃盤になった時に、モノタロウに問い合わせて扱いがないと言われたMTX 10W-40。
気づいたら扱いが始まっていたので購入。
使ってみて今のところ夏場にはいいのですが、気温の下がる冬場にはどうか試していきたいです。
(多分そんなに変わらないとは思いますが)

対象商品:
71323394
2018-04-11
用途:
トライアル車ガスガスに使用しています
あやべ商店 様

トライアル車ガスガスに使用しています、クラッチの切れ繋がりがとても良い、滑る感覚も有りません、ガスガスにピッタリだと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする