3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 手研磨
3M(スリーエム)の 研磨シート
3M(スリーエム)の ロールペーパー
スティキット ゴールド フィニッシングロール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
71323997
品番
FR 150 75 GOL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
粒度
150
幅(mm)
72
長さ(m)
35
砥粒種類
酸化アルミ
基材
Cwt.紙