FR 240 75 GOL スティキット ゴールド フィニッシングロール 3M(スリーエム) 71324015

スティキット ゴールド フィニッシングロール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード71324015 品番FR 240 75 GOL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。

粒度240 幅(mm)72 長さ(m)35 砥粒種類酸化アルミ 基材Cwt.紙

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
71324015 FR 240 75 GOL 19785274 FR 240 75 GOL スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾 3M(スリーエム) スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾 3M(スリーエム) 1箱(1ロール) 7,498 税込8,248 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする