画像準備中

スティキット ゴールド フィニッシングロール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード71324067 品番FR 240 95 GOL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。

粒度240 幅(mm)95 長さ(m)35 砥粒種類酸化アルミ 基材Cwt.紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする