3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ディスク研磨材
3M(スリーエム)の 研磨ディスク
スコッチブライト メタコンディスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
71324128
品番
A-XCS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,320
素地を削りすぎることがなく、なめらかな仕上げが得られます。
ペーパーディスク(#60以細)の目つぶしができます。
塗膜、接着等の密着力が向上します。
適合材
ステンレス等
用途
機械加工後の目つぶし、サビ・塗膜・その他付着物の除去、ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング、自動車・車軸・船舶・航空機等の塗装前処理、ステンレス等のクリーニング及び仕上げ
寸法(mm)
100×16
色
こげ茶
適合ツール
エアーアングルサンダー、電動アングルグラインダー
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
外径(Φmm)
100
グレード
XCS
仕上げ相当粗さ
#80
注意
※ディスクホルダー#914A・914Eとともにお使いください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
71324128
A-XCS
02280634
-
メタコンディスク
3M(スリーエム)
1箱(10枚)
¥
6,198
税込
¥
6,818
注文コードが変更になりました