トーメーコネクタ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 71325108 品番 P-8
販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

電線を二つのバネで保持・信頼性抜群。
電線と電動部との接触面積が大きい。
一目で分かるサイズ別色分け。
耐熱性ポリカーボネイト(120度)採用。
自己消火性(UL94-v2)。

規格
JISC2813(屋内配線用・ボックス内使用型)適合品
国土交通省電気設備工事共通仕様書記載
都市基盤整備公団工事共通仕様書記載
全日電工連推奨品
(社)全関協推奨品
内線規定記載
<PS>Eマーク適合
種類差込形電線コネクタ 差込み線数(本)8 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 材質バネ:ステンレス、導電部:無酸素銅、ハウジング:ポリカーボネート グリーン 適合規格PSE、認定検査機関名(JET) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0(銅/単線) 特性耐熱 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00288566
2022-09-23
用途:
電気工事
松岡電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

他のメーカーの商品と比べてみても差し込みやすいのがいい

対象商品:
00288557
2017-10-01
用途:
電気の延長に使用します。

接続するときもかんたんで使いやすく、また購入します。

対象商品:
00288557
2017-04-21
用途:
VA線の接続
不動産業

値打ちですね♪直接商品には関係ないですが、箱に入っているので余ったものを補完する際に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする