ラミネートテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 71337729 品番 EA761ED-181
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

8m巻。テープ幅の合うものをお選び下さい。材質:テープ、ラミネートフィルム:PET、粘着剤:アクリル系。

【テープ】つや消し銀 テープ幅(mm)18 文字色ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする