エスコ
エスコの オフィス機器
エスコの ラベルプリンタ
エスコの ビーポップ
ラミネートテープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
71337747
品番
EA761ED-185
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
8m巻。テープ幅の合うものをお選び下さい。材質:テープ、ラミネートフィルム:PET、粘着剤:アクリル系。
色
【テープ】赤
テープ幅(mm)
18
文字色
ブラック