3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

ライフライン 40W形

(48件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71339531 品番 FL40SSW/37
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別) 値下げ
839

グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4〜5%節電できます。
多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。
白色(W)は、黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象を与えるランプです。

種別40W省エネ形 白色 点灯形グロースタート形 定格ランプ電力(W)37 管長(mm)1198 用途一般照明用(一般事務所、工場、一般家庭など) 適合FG-4P 種類直管蛍光灯 電流(A)0.41 管径(Φmm)28 全光束(Lm)2945 定格平均寿命(時間)12000 光色白色 電球の種類蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-18
用途:
仕事場の蛍光灯

今までの蛍光管より細かったですが、明るさは支障ないです。
この本数で安価で助かります。

対象商品:
02443603
2024-06-26
用途:
照明
株式会社九州技研 様 (製造業)

以前購入した時よりは、かなり値段が高くなったがそれでも他で購入するよりもかなり安い。

対象商品:
02443603
2024-02-15
用途:
社内の電気
製造業

今まで電器屋で他のメーカーのものを購入していたのですがすごく高くて困っていました。試しにこちらを購入しましたが問題なく使用できました。お値段が全然違うので助かります。

対象商品:
02443603
2023-09-04
用途:
事務所の蛍光灯交換
株式会社エイチ・ジー・シー 様 (サービス業)

簡単に設置出来明るくて全員感謝しています。
金額的にも満足しています。

対象商品:
02443603
2023-10-04
用途:
事務所用
日本システムクオリティ株式会社 様 (サービス業)

最初は、今まで使用していたものと比べると物自体が細身のため
心配していました。実際に装着しましたところ、今までの蛍光途に比べると一段と明るかったので満足しております。

対象商品:
02443603
2023-12-06
用途:
工場内の照明交換
八代商事 様 (その他業種)

普通に使えました。この値段ならばかなりのお得感が有ります

対象商品:
02443603
2023-06-30
用途:
工場の照明用に購入しました。
丸文加工所 様

以前もこちらの商品を購入していて、問題無いのでリピートです。

対象商品:
05838375
2023-06-09
用途:
照明
卸売・小売業

きわめて普通の商品です。とりたてて感想もありません。普通に使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする