ロッキングプーラーセット (スリムアーム)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71340967 品番EA500JM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,890
販売価格(税別)
109,900

スライドハンマー付で強力に引き抜きます。ドイツ鋼製。2本爪・3本爪兼用プーラーセット。320mmスライドハンマー。同時に3本のアームが動きます。オートセンタリングとオートテンションがかけられます。内抜き、外抜きの両方に対応しています。セルフロッキングストップピンで、アームの取り付け、取り外しが簡単です。ロッキングレバーの採用により、アームの位置決めと固定が簡単にできます。センターボルト付属。

全長(mm)スライドハンマー:320 質量(kg)2.4 先端寸法(mm)スライドハンマー:M16×1.5 ケース寸法(mm)440 (W)×355 (D)×155 (H) 引張強度4t アーム長さ(mm)130 能力(mm)内抜き:55-180 適合径(Φmm)22〜160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする