エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの チェーン
エスコの 標準ローラーチェーン
ローラーチェーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
25.4
注文コード
71342175
品番
EA967E-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,530
販売価格(税別)
¥
12,300
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
25.4
全長(m)
3
番手
#80
リンク数
120