電動式オイルポンプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71343898 品番EA990KT-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,200
販売価格(税別)
22,000

耐油性・耐寒性・柔軟性に優れたゴムホース。ホースのねじれを防止する360°回転式連結構造。ノズルホルダー付き。適用:軽油、尿素水(アドブルー)、水、灯油、不凍液、洗浄液、水石鹸、殺虫剤、水肥料。

付属品ACアダプター、buttress adapter(2.5×5) 寸法(mm)【吐出ノズル】Φ15.9×90【吸入パイプ】575〜865 全長(mm)1123 質量(kg)1.44 電源(V)AC100 ホース長さ(m)2 連続使用時間15分 吐出量(L/min)19 吸入口外径(Φmm)38 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする