放熱シート TIMLIGHT-1.5-S-01

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 71344309 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

柔軟性と粘着性を備えたシリコーン放熱シートは、凹凸面に追従して基板への負荷を軽減し、高い密着性で効率的に熱を伝えます。低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性・電気絶縁性を維持しながら優れた熱伝導性を発揮します。電子部品とヒートシンクや筐体の間に装着するだけで放熱効果を高め、コイル・ダイオード・コンデンサなどの冷却用途から、パワー半導体やCPUの発熱対策まで幅広い機器の安定稼働をサポートします。

用途発熱素子の熱対策 その他【低分子環状シロキサン(D4〜D10)】≦70ppm イエロー 使用温度範囲(℃)-40〜150 硬さ(TypeE)8 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×1.0 構成2層 比重1.85 難燃性(UL94)V-0相当 熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】1.5 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 絶縁破壊強度(kV/mm)≧10 AC 体積抵抗値≧1010 Ω・cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする