※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

(11件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 呼び寸法(mm)6.14 注文コード71346215 品番EP6.14(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は呼び寸法・内容量など2703種類から選べます 他の種類を見る

硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。

呼び寸法(mm)6.14 長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5 直径不同(μm)0.3 真円度(μm)0.3 校正証明書一般校正
注意
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品に関しては発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品はメーカーで発行される該当書類が付属されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09477168
2024-08-07
用途:
キー溝のチエックに使用
製造業

キー溝の加工のチエックに使用することが多い種類、サイズが色々あるので助かります

対象商品:
09468725
2022-09-06
用途:
ピンゲージの補充用として
有限会社オクギ製作所 様

セットのピンゲージの中で使用頻度の多いものはいつの間にかなくなっているので、補充用として購入しました。

対象商品:
09474194
2020-07-01
用途:
手工具の検査ツール
製造業

使用上に問題無し。輸出用に非該当証明書をモノタロウ殿経由で依頼した際に、書類発行費用と送付納期が掛かる事が判明した。輸出予定ある方は注意頂いたい。

1人が参考にしています
対象商品:
09474885
2020-06-05
用途:
端面溝の公差確認

端面溝の公差確認之為、問題なく使用してます。
価格も手ごろだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09469188
2019-10-19
用途:
穴の通し と深さ測定

長さの寸法正確にどれも50ミリ揃っていると良いのですが。

対象商品:
09468838
2018-04-04
用途:
穴径の確認等

0.01の精度の検査に使用してますが、安心して使用させて頂いてます。

対象商品:
09468786
2018-10-05
用途:
コネクターのホールサイズ確認用
シード株式会社 様 (製造業)

全く問題ございません。
ケースもしっかりしており、保管にも便利です。

対象商品:
09477186
2018-08-04
用途:
マイクロメーターの精度チェック

9.9〜10mmの寸法違いのものを5本ほど購入したのですが、
ケースに記載された測定値はいずれも0.0〜+/-0.1umで使用目的には十分でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする