OPF-50-15W-PS24V オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングバックライト照明 OPFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 71346366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングバックライト照明 OPFシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個発光色タイプ狭指向角タイプ注文コード71346366品番OPF-50-15W-PS24V
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

【指向角タイプと拡散タイプをラインアップ】
・透明・光沢に強い。輪郭抽出には狭指向角タイプ。
拡散板上に独自のプリズムシートを搭載し、従来のLC(ライトコントロール)フィルム装着時相当の狭指向角(半値角±17°)を実現。
背面から指向角の狭い光を照射することで、余計な反射光を防ぎ、表面状態の影響を受けずにくっきりとしたシルエットを写し出します。
・散乱ワークの透過には拡散タイプ
不織布・白濁樹脂などの光を散乱するワークの異物を検出する際は、従来品OPSMの上位互換品である拡散タイプが有効です。
従来比2.5倍の明るさと高均一性を両立した光は、散乱ワークを透過しやすく、異物の影を浮かびあがらせます。
【明るさを自動で管理できる、センシング照明】
・独自技術の「FALUX sensing」を搭載。内蔵したフォトダイオードが輝度をモニタリングし、長期的な輝度劣化をフィードバックすることで、5万時間でも最大輝度を一定に保つことができ、運用時の保守コストを削減します。
・筺体フレームに輝度測定用LEDとフォトダイオードを内蔵し、外乱光ノイズの影響を受けずに正確な輝度測定が可能です。制御回路は内壁面に実装し、コンパクトタイプを実現しています。

タイプ狭指向角タイプ電源電圧(V)DC24発光色発光面(mm)50×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする