ポイントタップ (CPM V コーティング)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71349051 品番 EA829PE-6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,025
販売価格(税別)
2,750

Vコーティング(表面処理)。軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。コバルトを含有する材料を使用しています。被削材:低炭素鋼・軟鋼(C〜0.25%)◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%)◎、高炭素鋼(C0.45%〜)◎、合金鋼◎、調質鋼(25〜35HRC)◎、調質鋼(35〜45HRC)
、ステンレス鋼(〜35HRC)◎、工具鋼
、鋳鋼◎、ダクタイル鋳鉄◎、銅
、黄銅
、黄銅鋳物
、青銅
、アルミニウム圧延材
、アルミニウム合金鋳物
、マグネシウム合金鋳物
、亜鉛合金鋳物
、チタン合金

材質CPM (粉末ハイス) 長さ(mm)7、突出しセンタ:2.6 幅(mm)4.5 全長(mm)62 質量(g)12 溝数3 ねじ長さ(mm)19 呼びM6×1 喰付き部の山数5P 精度OH3 首下長(mm)29 シャンク径(mm)6 精度表記STD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする