6.35mm六角軸(ほとんど全ての本体メーカーに適合)。アーバー軸は専用なので他の物は使用しないで下さい(ビスがインパクト用に強化されています)。インパクトドライバー等で使用される場合、研磨物にパッドをあてがわなくてもパッドは外れません。マジックテープ2枚付(使用直前に接着することをお勧めします。)。取付可能部品:・Φ125〜Φ150mm マジック式スポンジ、羊毛ボンネット(ヒモ式、マジック式)、・Φ125mm バフ、ボンネット類、・マジック式ディスクペーパー。