エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの 荷台用ゴムバンド
丸ゴムロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
3.2
注文コード
71357776
品番
EA628WL-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,331
販売価格(税別)
¥
1,210
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色は写真と異なる場合があります。伸縮性を生かして荷物をしっかり固定できる荷掛けひも。
全長(m)
3.2
フック口開き(mm)
20
太さ(Φmm)
6.5
材質(フック)
スチール