木製収納棚 (縦横自在連結式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71359910 品番EA954EF-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,390
販売価格(税別)
4,900

棚板は可動です。空洞が少ないベタ仕様の木材の使用で高耐久・高耐荷重。縦・横どちらで使用してもA4サイズに対応。付属の木ダボでしっかり連結。設置場所に合わせた増設が可能。組み合わせ自由自在!縦・横交互配置の連結でより頑丈に。棚板は最大5枚まで追加可能。

付属品連結用木ダボ18本 材質パーチ材 (PVC貼り) 質量(kg)8.8 使用工具#2ドライバー(別売) 耐荷重(kg)天板・棚板:20、底板:50 棚板数(枚)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×300×740 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×300×740 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×710 取付穴ピッチ(mm)1004ピッチ 合計5段階 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×15 連結縦・横連結:木製ダボ
注意
※【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする