HUGEL 真空断熱クーラーボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アッシュホワイト 材質本体・フタ⇒PP、充填剤⇒発泡ウレタン真空断熱パネル⇒グラスウール+アルミシート 注文コード71360725 品番VITC-20R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は色・材質・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

【最大22日の超保冷】長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用し、超保冷日数を実現しました。真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。大容量なのにコンパクトです。フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。
最大保冷時間
15L:最大4日
20L:最大6.1日
40L:最大13.3日
60L:最大22.8日

材質
本体・フタ⇒PP、充填剤⇒発泡ウレタン
真空断熱パネル⇒グラスウール+アルミシート
用途食品、飲料の保冷に。 アッシュホワイト 質量(g)5500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)551×348×342
注意
※【メーカー試験条件】※容量比40%の氷をクーラーボックスに入れ、30℃9h-20℃15hで保管後に氷重量を測定。 氷が溶け切るまでの時間を算出。(実際の使用状況、環境等によって保冷力は異なります)

商品説明動画

この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする