HUGEL クーラーボックス 40L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71360786 品番 TC-40R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高密度発泡ウレタンを用いた、長時間保冷効果のあるクーラーボックスです。
大容量なのにコンパクトで、2Lペットボトルを立てて収納できます。
フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。
底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。

材質本体・フタ⇒PP、充填剤⇒発泡ウレタン ベージュ 質量(g)7100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)663×423×409
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする